※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ LNAT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状長方形90° 切刃長さ(mm)15.06 材質IC910 注文コード37391751 品番LNAT150632PN-NMM IC910
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は形状・切刃長さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° コーナー半径(mm)3.2 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 切刃長さ(mm)15.06 トラスコ品番625-0963 材質IC910 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする