イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNHT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391776
品番
LNHT1106PN-RHT IC910
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
材質
鋳物用コーティングチップ
用途
鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
仕様
Cその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-7399
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
11.16
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面