チップ LNMT

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状長方形 切刃長さ(mm)15 材質鋼用コーティングチップ 注文コード37391891 品番LNMT1506PN-RHT IC950
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・切刃長さ・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。

形状長方形 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 仕様イスカルCその他ミーリング/チップCOAT トラスコ品番338-7488 材質鋼用コーティングチップ 切刃長さ(mm)15 使用チップ90°リードカッター用チップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37391882
2020-07-18
用途:
機械部品加工

発売当時から使っていますが負荷をかけても安定切削可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする