イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNMT
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
長方形
切刃長さ(mm)
15
材質
鋼用コーティングチップ
注文コード
37391907
品番
LNMT1506PN-RTS IC928
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・切刃長さ・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
形状
長方形
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
用途
鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
仕様
イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
338-7496
材質
鋼用コーティングチップ
切刃長さ(mm)
15
使用チップ
90°リードカッター用チップ