チップ LNMX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質鉄用コーティング コーナー半径(mm)0.8 仕様CチップCOAT 注文コード37392047 品番T490 LNMX 0804 PN-R IC328
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・コーナー半径・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル

材質鉄用コーティング コーナー半径(mm)0.8 用途フライス加工 仕様CチップCOAT トラスコ品番305-5205 形状長方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)10.2 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする