イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNMX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
鉄用コーティング
コーナー半径(mm)
0.4
仕様
CチップCOAT
注文コード
37392065
品番
T490LNMX0804PN-R IC928
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
材質
鉄用コーティング
コーナー半径(mm)
0.4
用途
フライス加工
仕様
CチップCOAT
トラスコ品番
305-5221
形状
長方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.2
逃げ角(度)
0
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状