※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ AOMT-PEER-M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質VP20RT コーナー半径(mm)0.2 トラスコ品番298-6345 注文コード37394725 品番AOMT123602PEER-M VP20RT
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質・コーナー半径・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
材質VP20RT トラスコ品番298-6345 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする