※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ JDMW-ZDSR-FT

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37397132 品番 JDMW09T320ZDSR-FT VP15TF
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質VP15TF トラスコ品番248-2827 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)9.525 形状多角形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37397132
2014-02-01
用途:
高速切削加工

ここのページではこのインサートの材質表記が見当たらないのですが、発注ミスを防ぐためにちゃんとわかりやすく表記してほしい。わざわざトラスコ番号で検索して確認するのはめんどう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
情報のメンテナンスが行き届いておらずお手数をお掛け致しております。商品情報の充実に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする