富士元工業
チップ SDMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(3個)
注文コード
37405453
品番
SDMT150404 ZA20N
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
352-9151
適合機種
マルチアングルミル
材質
超硬M
形状
正方形90°
質量(g)
9.3
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18