サンコウ電子
サンコウ電子の はかり
サンコウ電子の 水分計
サンコウ電子の 直流式水分計(電気抵抗式)
電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37411586
品番
AQ-10
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
胸ポケットサイズの超小型です。
高性能でありながら低価格です。
建築用材の含水率をチェックできます。
測定範囲(%)
6.5〜100
適合
製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。
トラスコ品番
276-1793
質量(g)
100
電源
単4乾電池×2本(付属)
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.5〜20.0%
関連資料:
取扱説明書(0.6MB)