HT-10-T 圧力計付ホース カンツール 37438064

 

HT-10-T 圧力計付ホース カンツール 37438064
HT-10-T 圧力計付ホース カンツール 37438064
HT-10-T 圧力計付ホース カンツール 37438064

圧力計付ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード37438064品番HT-10-T
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エア注入用の圧力計付のホースです。

用途テストボール専用。長さ(m)10適合圧力計付ホーストラスコ品番333-9106質量(kg)0.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする