曜日別特売
CLSG125-205 CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG125) SMC 37464525

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)205
内容量1個注文コード37464525品番CLSG125-205
参考基準価格(税別)¥159,230販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)
205
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする