SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG125)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37464516
CLSG125-20
CADデータダウンロード
20
¥
152,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37464525
CLSG125-205
CADデータダウンロード
205
¥
159,230
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464534
CLSG125-310
CADデータダウンロード
310
¥
163,850
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37464543
CLSG125-455
CADデータダウンロード
455
¥
170,780
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200