※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG125)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
310
20
205
310
455
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37464534
品番
CLSG125-310
参考基準価格(税別)
¥163,850
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
310
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード