曜日別特売
DQ-55 マグネクイックシュー SLIK(スリック) 37487329

マグネクイックシュー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37487329品番DQ-55
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。
「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。
水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。

質量(g)108最大積載荷重(kg)2対応シュープレート:DQ-LシューBK、DQ-SシューBK取付ねじカメラ:U1/4、雲台:U1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×60×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする