曜日別特売
- スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 37487496

 

- スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 37487496
- スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 37487496
- スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 37487496
- スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 37487496
- スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 37487496
- スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 37487496
- スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック) 37487496

スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード37487496品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。
VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。
グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。
スマホホルダーは縦位置対応可能。
ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。
開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。

質量(g)275全高(mm)205最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)125縮長(mm)225対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで

商品説明動画

動画雲台ミニ三脚スムースビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする