MJT-95CK-WH-40-42 カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社) 37525223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJT-95CK-WH-40-42 カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社) 37525223
MJT-95CK-WH-40-42 カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社) 37525223

カプリコン MJTシリーズ MJT-95

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)40軸穴径D2(Φmm)42注文コード37525223品番MJT-95CK-WH-40-42
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
外径A(Φmm)95寸法B(mm)20寸法C(mm)3寸法F(mm)18寸法G(mm)34/36寸法L(mm)50軸穴径D1(Φmm)40軸穴径D2(Φmm)42全長W(mm)126常用トルク(N・m)265許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)1500タイプクランピング+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55最大トルク(N・m)530慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40スリーブタイプWH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする