折りたたみペダル

(24件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード37592091 品番VP-F55
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ブラック 材質(ボディー・ゲージ)樹脂 寸法(mm)95×70 タイプ折畳み式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37592091
2024-04-15
用途:
折り畳み自転車に装着
製造業

折りたたむ時に力が要ります。
でも物はしっかりした作りで、回転も比較的良いです。

対象商品:
37592091
2023-05-14
用途:
折りたたみ自転車のペダル交換しました。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

折りたたみ自転車をたたんだ状態にする時、折りたたみペダルは必要だと思います。自動車のトランクに自転車を入れる時ペダルは折れた方がいいです。このペダルは折りたたみも簡単で楽に曲がります。ソリ返しもなく、これから耐久性は見ていきたいと思います。

対象商品:
37592091
2021-11-11
用途:
折り畳み自転車の格納時のペダルの出っ張りをなくすために交換
建設業・工事業

以前使用していたものに比べ、しっかりしていて踏み込んでも安心感があり
作りも問題ない

対象商品:
37592091
2021-11-08
用途:
ペダルの付け替え
その他業種

折り畳み自転車に装着しました。ペダルを折ることで自動車への収まり具合がとても良くなりました。

対象商品:
37592091
2021-08-24
用途:
自転車を折り畳んで運搬する時
医療・福祉・介護関連業

とても簡単に折り畳みができ、戻すもの簡単で使い易いです。
強度も今のところ不安もなく大満足です。

対象商品:
37592091
2019-04-15
用途:
ミニサイクルを車両に積むときに

ペダルさえ畳めばさっくり入ると思い購入しました
畳みやすく、車にも積みやすくいい感じです。

対象商品:
37592091
2018-09-03
用途:
試作機のパーツ

折りたたみ用スプリングは若干固めで,展開時はしっかり固定されます.可動部の遊び等もなく,好印象です.全体の強度もあります.

1人が参考にしています
対象商品:
37592091
2018-04-13
用途:
自転車を折りたたんだ時のスペースを小さくする為
有限会社アスコ通信特機 様

がっちり折りたためて安心です。
強度も良く安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
このペダルの重さを教えてください。
回答:
2個で450gとなります。
4人が参考にしています
2012-07-02

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする