スポーツペダル

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード37592423 品番LU-C29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミボディークロモリアスクル

材質アルミ 寸法(mm)102×67 ブラック 質量(g)376

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
ペダルの交換

格好もいいし丈夫そうです。使用感はこれからですが気にいっています。

2024-10-21
用途:
自転車の部品交換用

使用してから6ヶ月目です、丈夫の素材でいい買い物したと感じしました。

対象商品:
37592414
2022-05-27
用途:
買い物
Rad 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

MTBに使用、住まいが山手なので買い物も行きは下り返りは登りなのですが、登りでも随分楽に感じます 快適です ぶつけない様、大事に使ってゆきたいと思います

対象商品:
37592414
2020-11-18
用途:
最初のペダルが安物だったので取り換える
サービス業

長く使っていますが高級感があり、回転も良く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37592414
2018-10-02
用途:
ペダルを交換する
サービス業

しっかりした作りで付けた感じも満足です。見た目にも高級感があります。

対象商品:
37592414
2015-06-29
用途:
普段使い

普段使いのクロスバイクでペダルの破損があったので交換のために購入
取替も簡単で踏み込み具合もよくいい感じで使用できています。

対象商品:
37592414
2014-12-11
用途:
走行時・・・

重量感がある確りとした作りで、デザインはシンプル、存在感は控えめです。どんな車種でもマッチする万能ペダルです。ギザギザな部分が靴底を確りホールド、ペダル操作の安定性は素晴らしいです。雨ふり等の濡れた足元なら効果を十分に発揮してくれます。

対象商品:
37592414
2015-01-13
用途:
シティ自転車のペダル交換

樹脂製ペダルからの交換で数段自転車の質感がUPしました。
既レビューからベアリングのゴリ感を心配していましたが、値段と見た目を考慮すると何とか許容レベルでした。ガタ付もありません。
願わくばリフレクタが付属してあれば尚お買い得感があったかも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする