曜日別特売
- 補修用ブレーキワイヤー WINTEC(ウインテック) 37599082

補修用ブレーキワイヤー

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)アウター:72 インナー:85
内容量1本注文コード37599082品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。

適合前用ブラック長さ(cm)アウター:72 インナー:85タイプスタンダード材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37599082
2023-10-26
用途: 自転車修理

いままでブレーキの利きが悪くて危なかったのですが簡単に交換出来て助かりました

対象商品 : 37599082
2022-06-21
用途: ブレーキワイヤー交換

いぜんにワイヤーの交換したワイヤーが100均で購入したが、割と早く切れてしまったが、今回はしっかりとしていて簡単には切れそうもないので安心出来る。

対象商品 : 37599082
2022-08-23
用途: ワイヤーに交換しました
峯村その他業種

早い対応で助かりましたままたワイヤーが切れたら買いたいと思います

対象商品 : 37599116
2022-02-13
用途: 自転車の修理
教育・研究機関

問題なく使用できるのですが、切り口が錆びているように見えました。

対象商品 : 37599091
2021-04-25
用途: 交換
その他業種

値段以上の品質です。ワイヤーのエンド部分もほつれないように、焼いてあります。
アウターのエンドキャップ、レバー側についていますが、ブレーキ側はありませんので、必要であれば別途用意が必要です。(ワーヤーのエンドキャップは付いています)

1が参考にしています
対象商品 : 37599107
2021-04-12
用途: 自転車のブレーキワイヤー交換
高橋

交換対象の自転車のブレーキワイヤーは数センチ短いので元のブレーキワイヤーに合わせてカットして利用しました。カットした被覆は中心の穴が潰れてしまいますが、少しこじれば問題なく使用できます。
だだ、ワイヤーは切れ味の悪いペンチでカットしたため、ワイヤー解けを防ぐための先端金具をはめるのにくろうしました。カットする場合は切れ味の良い物が必出です。
商品自体はコスパ良くおすすめです。

対象商品 : 37599107
2022-11-03
用途: 旧車 スロットル&チョクワイヤーに代用
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手普通です。
長さ後5cm長い商品があればよい。

対象商品 : 37599107
2021-06-14
用途: 自転車整備、DIY
製造業

安いで購入しましたが、アウターケーブルのエンドが無いのと、ワイヤー保護キャップが付いていなかったのが不満です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カーブルの長さはインナーケーブルの長さでしょうか?
それともアウターケーブルの長さでしょうか?
回答:
記載されておりますケーブル長さはアウターケーブルの長さです。
2013-04-05

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする