曜日別特売
- ブレーキアウターケーブル WINTEC(ウインテック) 37600796

ブレーキアウターケーブル

(9件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
内容量1本注文コード37600796品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298

ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。

用途自転車のチューンUPに材質スチール長さ(mm)2000ブルー径(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60520284
2024-06-25
用途: 自転車整備

黒の写真はアウターの曲げがきつく縛られているようになっていますが、実際に届いたものはグレーカラーなどと同じように円形に束ねられ、問題なく使用できています。

対象商品 : 60520284
2024-03-17
用途: 自転車メンテナンス

他の方のレビューが悪かったので購入を悩みましたが、コメントがあったサビやクセは無かったです。
1ヶ所キズが有りましたが、使用には問題ないので満足です。

対象商品 : 60520284
2023-03-22
用途: 機械のメンテナンス

端面部の片方が茶色(錆)になっていました。カットして使うのでいいですが品質管理をしっかりお願いします。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 60520284
2021-04-28
用途: 自転車メンテ

巻きがきつめなので、クセがついているのが残念。その他は様子見中。

1が参考にしています
対象商品 : 60520284
2022-08-18
用途: 楽器の部品として
Fun-Keysサービス業

お客様の修理部品として購入しました。
他社のアウターケーブルの入荷に時間が掛かりそうでしたのでこちらにしました。
皆さんの仰る通り、梱包の為にケーブルが曲がっていて修正も出来ません。
個人で使用するにしても不満ですし、ましてお客様にお渡しする物には使えません。
近所の自転車屋で購入した方が良いです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。ご指摘の件につきましては、関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 60520284
2020-04-17
用途: 自転車の整備

急激な湾曲がにひどい(笑)とレビューされた本品、
シマノなどの他社製品を見慣れているとガッカリします。
写真では分かりませんが湾曲部で内部スパイラルに沿って
外皮に皺が発生、曲がりを戻しても消える気配無し。
急激な曲げによるストロークロスも心配、スポーツバイクに
使用するには相当の勇気が必要です。
丸く纏めてしばらく放置して、癖が取れるなら折り畳み自転車に使います。
このパッケージングは製造側の都合なのでしょうが、使う側への配慮
も欲しかった。
モノタロウ製の黒ブレーキアウターケーブルの販売を強く希望したい。
よろしく!

3が参考にしています
対象商品 : 37600762
2019-01-12
用途: ビンテージ自転車のレストア
CYCLE TRASH

他の方も書いていますが、写真の状態でパッケージに入っていて、折れの跡がなかなか取れず見栄えが悪いです。気になさる方には全くおすすめできません

1が参考にしています
対象商品 : 37600787
2014-12-24
用途: ワイヤーの取り替え時に同じ交換

しっかりした作りです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする