タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 37603465
2020-07-22
用途: ひび割れ・消耗したタイヤとの交換
その他業種
白いフレームのママチャリ用に購入。1年程前に別の自転車用に黒単色のタイヤを購入して問題なかったので、今度は自転車に併せて黒/白を購入。近所のホームセンターではタイヤ1本でこれに近いお値段でしたのでとても助かります。また配送も早くてよかったです。梱包は大型の段ボール箱を加工して届けられました。もう少し簡易梱包でもよかったのかな?とも思いますが傷や汚れは一切ありませんでした。
対象商品 : 37603447
2020-08-25
用途: 自転車のタイヤ交換
サービス業
使っていたタイヤも溝が減りパンクついでに、こちらのセットを購入し交換しました。タイヤ チューブ リムテープが前後セットなのに安くてとても満足しています。
対象商品 : 37603456
2020-05-20
用途: 自転車修理
運輸・通信業
26インチ自転車の前輪パンクに使用しました。タイヤレバーも別注文で購入し、さっそく取り替えましたが作業自体はあっさり終了し、乗り心地もよく満足です。一式梱包されているので大変便利です。
対象商品 : 37603404
2020-07-13
用途: 子供乗せ自転車に
医療・福祉・介護関連業
安くて良いですが、タイヤは耐久性は無さそうな感じです。
このサイズのタイヤはMTBのが多いので、ありがたいですが。
今の所、問題無く使用できています。
対象商品 : 37603395
2020-01-20
用途: パンクのための交換
サイドがホワイトのタイヤを探してました。
クラシックな感じで小径車にぴったりです。
タイヤ、チューブ、リムテープがそれぞれ2本分ついてこの値段。
価格も満足です。
1人が参考にしています
対象商品 : 37603456
2019-10-17
用途: メンテナンス時
運輸・通信業
フォームセンター等より安価で購入でき満足してます。ただ、まとめ買いをしないで単品で買った場合は送料を含めるとフォームセンターの方が安価な気がします。
1人が参考にしています