- 2サイクルオイル(赤) GENTS(ジェンツ) 37606597

2サイクルオイル(赤)

(72件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード37606597品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。

用途分離・混合給油両用ベースオイル鉱物油JASO規格FB容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606597
2025-10-11
用途: 2サイクルエンジン用
内海農園農・林・水産業

農作業で使用する機械が、殆ど2サイクルなので、4Lも入って混合ガソリンを作るのに大変便利で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37606597
2025-07-14
用途: スクーターや農機具の混合ガソリンに使用
加藤電気電気・ガス・熱供給・水道業

値段が、比較的に安価で有り
使って観て、不具合は感じません。
これからも、購入したいと思います。

対象商品 : 37606597
2025-09-04
用途: スクーターオイル補充
運輸・通信業

2STスクーター用に購入しました。
4リットル入り....なかなか減りませんw
純正青缶より煙出ますし、臭いです
が、エンジン異常無しです。

1が参考にしています
2024-11-28
用途: 草刈りからオートバイ
自動車・二輪車・自転車関連業

草刈りからオートバイまで幅広く使用しています。草刈りは混合燃料にしますし、オートバイは原付きに使用できますので一つ持っておくと重宝します。

2024-12-10
用途: 草刈機、チェーンソーの燃料
建設業・工事業

リピート買いです。コスパが良いので必要に応じて購入しています。

対象商品 : 37606597
2024-10-01
用途: 原付バイク
建設業・工事業

安いので品質は大丈夫かなと思いましたが普通に使えてます。次回も購入使用と思います。

対象商品 : 37606597
2023-02-15
用途: 1960年代のバイクに注入

経済的ですし、赤色もレトロ感があって良いです。某サイトではかなり割高で売られているようですが、モノタロウさんは適正価格で助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 37606597
2022-12-09
用途: 農機具の混合オイルに使用してます
グリーンフィールドフジタ農・林・水産業

25対1で使用してます、問題なく使えています、安いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする