M-6 かぶり型溶接面 本城製作所 37612477

かぶり型溶接面

(5件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37612477
品番
M-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて丈夫。水にぬれても変形しない。
完全防水性。雨の中に放置しても、変形することがありません。
軽さは抜群。長時間の連続作業にも、ほとんど疲労感がありません。
目が疲れない。青面色が目の疲労をやわらげ、作業の安全を守る保護色です。
優れた耐久性。従来の溶接面に比べ、数倍の使用時間に耐え、経済的です。

質量(g)
430
タイプ
ヘッドギヤタイプ、窓枠開閉
材質
ファイバー
色
青
適合プレート
105×50mm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
350×240×160
注意
※ガラスはついておりません。ヘルメットには取付できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37612477
2025-09-13
用途: 重機のバケット補修時に使用

溶接には無くてはならない用品です。10年以上使用していますが、まだまだ使用可能です。良い商品有り難うございました。

対象商品 : 37612477
2014-09-08
用途: 溶接に使います。

会社で支給される溶接面は従来の茶色いもので個性がありませんでした。
でもこれを見つけた瞬間にこれだ!と思い購入に至りました。
使用感に変わりはありませんが見た目が良いと評判です。

対象商品 : 37612477
2013-09-05
用途: 溶接
有限会社市岡技研 様

軽いしいい。

対象商品 : 37612477
2014-03-24
用途: 溶接

赤の下地に緑のペンキ禿げて赤の下地20%見えている
それに筆でハゲているところ緑でタッチアップそれでも赤の下地が出ている誰が見ても新品問わ言えない商品だった
みんな見て新品ねと言って笑われた誰が見ても新品問わ言えない商品だつた
ちゃんと点検して送って欲しい
溶接の面わ御社でわ買わない
他のわ買っても
使う分にわ支障わない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 37612477
2011-12-13
用途: 溶接作業に使用

ヘルメットマスクと商品名のとおりに、てっきりヘルメットに装着出来る物かと思っていましたが、頭につけるかぶり面でした。商品名おかしくないですか?商品説明のところにも頭につけるとは無かったし、写真もわかりずらく確認しずらかったから商品名がヘルメットとなっているので、まちがいないと思って購入しましたが、残念な結果になりました。ネット購入なので、商品の詳細な情報と写真等は、的確なものでお願いいたします。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする