CNA2B80TF-520-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B80TF) SMC 37619654

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B80TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)520
内容量1個注文コード37619654品番CNA2B80TF-520-D
参考基準価格(税別)¥78,710販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
520
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする