曜日別特売
VBA11A-02GN 増圧弁 VBAシリーズ SMC 37628805

増圧弁 VBAシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ボディサイズ1/4基準管接続口径Rc1/4注文コード37628805品番VBA11A-02GN
参考基準価格(税別)¥38,060販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。

オプション圧力計、サイレンサトラスコ品番419-4063質量(kg)0.89ボディサイズ1/4基準管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc増圧比4倍使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3周囲温度及び使用空気温度(℃)2~50(凍結なきこと)設定圧力範囲(MPa)0.2~2圧力計接続口径1/16最大流量(L/min)(ANR)60圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29439033
2022-02-23
用途: メンテナンス
製造業

タンク接続の為のブッシュ Oリング付属なのでそのまま接続可能 今の所エアー漏れもない

対象商品 : 37628805
2017-05-31
用途: 手す路
製造業

ひじょうにいい音でうごきます。
サイレンサーが必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする