曜日別特売
CNGBN32-440-D CNG - ロック付シリンダ(CNGBN32) SMC 37632367

※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ(CNGBN32)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)440
内容量1個注文コード37632367品番CNGBN32-440-D
参考基準価格(税別)¥37,070販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)
440
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする