CNSL125TF-610-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL125TF) SMC 37636174

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL125TF)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)610
内容量1個注文コード37636174品番CNSL125TF-610-D
参考基準価格(税別)¥180,020販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)
610
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする