CNSL140TF-250-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL140TF) SMC 37636262

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL140TF)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃19日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード37636262品番CNSL140TF-250-D
参考基準価格(税別)¥189,640販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする