フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの HIDランプ
フィリップスの メタルハライドランプ
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
35
ビームの開き(°)
30
ランプ電圧(V)
88
注文コード
37640172
品番
CDM-R35W/830PAR20 30°
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・ビームの開き・ランプ電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。
ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
全長(mm)
92
管径(Φmm)
65
口金
E26
定格寿命(時間)
9000(残存率50%)
定格ランプ電力(W)
35
平均演色評価数(Ra)
81
ビーム光束(Lm)
2000
ランプ電圧(V)
88
色温度(K)
3000
最大光度(cd)
5000
定格ランプ電流(A)
0.5
ビームの開き(°)
30
用途
商業施設のスポットライト・ダウンライトに
注意
※必ず電子安定器をお使い下さい。