フィリップス
フィリップスの 電球
フィリップスの HIDランプ
フィリップスの メタルハライドランプ
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
70
ビームの開き(°)
10
ランプ電圧(V)
88
注文コード
37640251
品番
CDM-R70W/942PAR30L 10°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
定格ランプ電力・ビームの開き・ランプ電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。
ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
全長(mm)
120
管径(Φmm)
97
口金
E26
定格寿命(時間)
9000(残存率50%)
定格ランプ電力(W)
70
平均演色評価数(Ra)
94
ビーム光束(Lm)
4300
ランプ電圧(V)
88
色温度(K)
4200
最大光度(cd)
63000
定格ランプ電流(A)
0.8
ビームの開き(°)
10
用途
商業施設のスポットライト・ダウンライトに
注意
※必ず電子安定器をお使い下さい。