CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)70 ランプ電圧(V)88 昼白色 注文コード37640321 品番CDM-T70W/942
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格ランプ電力・ランプ電圧・色など6種類から選べます 他の種類を見る

UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。

全長(mm)103 昼白色 管径(Φmm)20 口金G12 全光束(Lm)6600 定格寿命(時間)12000(残存率50%) 定格ランプ電力(W)70 平均演色評価数(Ra)92 ランプ電圧(V)88 色温度(K)4200 定格ランプ電流(A)1.0 用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに アズワン品番65-0488-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37640337
2017-05-09
用途:
工場の照明
泉製紙株式会社 様

300Wの水銀灯を150Wのメタルハライドランプに入れ替えています。
明るくて省エネにもなるので良いのですが、若干寿命が短いのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする