ポケッタブルスケール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37643794 品番KP104BK
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。

ひょう量(g)200 目量(g)0.1 計量皿寸法(mm)43×68 質量(g)約100(電池含) 付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 CR2032コイン形リチウム電池1個、ソフトケース、校正用分銅(200g) 材質ABS、PET 寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) 質量(kg)約0.1 ブラック 測定範囲0 〜 200 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.2 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)60 表示形式デジタル 最小目盛0.1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37643794
2016-12-28
用途:
趣味の釣り浮きつくり

少数点一けたまで測れるので、趣味だけではなく、郵便物の重量も測れるので、重宝しそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする