卓上スケール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37652124 品番 KD200
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。

ひょう量(g)5000 目量(g)5(0〜2500gまで)、10(2500〜5000gまで) 計量皿寸法(mm)182×182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×255×74 幅(mm)182 奥行(mm)255 高さ(mm)74 質量(g)約1400(計量皿、乾電池含む) 風袋引方法追加計量(0表示機能) 精度0〜1250gまで±10g、1250〜2500gまで±15g、2500〜5000gまで±30g 適合地域日本 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿 仕様取引証明以外用 材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.4 アイボリー 測定範囲0〜5000g 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) ひょう量(kg)5 電源DC6V、単3乾電池4本 最小表示(g)5(0〜2500gまで)/10(2500〜5000gまで) 測定方法静電容量式 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 防塵防水性能防滴U型(IPX2) オートパワーオフ約10分 アズワン品番6-8127-13 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
洋菓子製造で使用している
お菓子の工房エミール 様

今まで使用してた卓上スケールが経年劣化でダメになり、今回のと同じ機種を使用してるので、もう一台購入しました。
タニタは性能が優れてて、とても使い勝手が良いです。

対象商品:
37643882
2021-02-18
用途:
パン生地の計量

暫く使用していると狂ってしまい、正確に計量出来ない。

4人が参考にしています
対象商品:
37652124
2016-08-18
用途:
試薬の測定
製造業

以前使用していたものが古くなったので新調しましたが、特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする