- Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロール 37686661

Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード37686661 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル
高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。
優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。
低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。
全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。

用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用 APIGL-4+ ベースオイル全合成油

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-14
用途:
NAロードスターの整備
製造業

NAロードスターに使用。今までは同社の低価格品を入れていましたがこちらにしたら明らかにシフトフィールが軽く滑らかになりました。ちょっとお高い製品ですがその価値はあると思います。

2018-11-18
用途:
ペコ缶
製造業

注文したオイル缶すべてペコ缶でした。
品質は変わらないと思いますが、リピートは無いと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
38289781
2013-05-18
用途:
マニュアルトランスミッションのオイル

走行開始直後は回転が合わないと1→2速に入らなかった車輛がスコスコ入るように。
無理矢理2速にいれていたユーザーにも納得いただける状態です。

冬場は特にひどかったため、今年の冬にならなければ真価がわからないのがドキドキですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする