東洋バルヴ
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1台
呼び径(A)
40
15
20
25
40
50
32
65
80
100
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
1-1/4
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697606
品番
150-BDF-N
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
150型
接続方式
管フランジ
材質(本体)
青銅CAC
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
形状
ストレート
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
186
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、飽和蒸気:1.0
寸法D1(mm)
110
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
PTFE
クラス
150
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材