用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル色黒タイプ硝化綿ラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)トラスコ品番818-6317主な用途木、鉄、マーキング危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー