シルバー ラッカースプレーSL サンデーペイント 37707241 シルバー ラッカースプレーSL サンデーペイント 37707241

ラッカースプレーSL

(79件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 37707241 品番 シルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル シルバー タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) トラスコ品番818-6320 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
注意
※アルミ、プラスチック、ステンレス、皮製品、合成皮革品、布製品、発泡スチロールには塗らないでください。
※メーカーのスプレー製品には、フロンガスや鉛含有物を使用していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

色は丁度良いです、が粘度が薄いのでもうちょっと固いとよかったです。

対象商品:
37707275
2024-11-14
用途:
バイクホイール塗装
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

低価格で良いでした。下塗りをしっかりとしてから、天気の良い日に原付きホイール塗装が上手く出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
37707257
2023-01-30
用途:
鉄製品の塗装

若干乾くのに時間がかかりますが、いい感じの艶消し黒になります。

1人が参考にしています
対象商品:
37707232
2023-05-17
用途:
有害鳥獣駆除の看板書き
小出商会 様

価格的に手ごろなのをと思い購入しました。獣の体に番号を振るのに使います

1人が参考にしています
対象商品:
37707214
2022-09-01
用途:
現場
製造業

各種あるので色んな色のを使って見ました。
他のメーカーのより使い易く、長持ちするとのことです。
価格も安価なので気に入ってます。

対象商品:
37707275
2022-11-02
用途:
ウクレレの塗装

長年これ使ってます。
完全乾燥には時間がかかるけど、仕上がりは綺麗だし、音も良く仕上がるように思います。

対象商品:
68526525
2022-03-29
用途:
トラックの補修
スパークパートナーズ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

望む色とビミョーに違いましたが乾きも早く使いやすかったです

対象商品:
68526595
2022-02-21
用途:
加工品の仕上げに
田村企画 様 (建設業・工事業)

今までに購入していた所が扱わないので、ここでの購入になりました。同じメーカーの別の商品は、薄い様な気がしてなりません。
同じ回数吹いても決まらないです。SLは良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする