3/22より値下げ!現場を応援

ガイドパイプフレキシブル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 注文コード37721993 品番LY-VBP08
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) 値下げ
419
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれ、Vブレーキのケーブルの向きを変えるためのパーツです。
自由に角度を変えられるフレキシブルタイプで、丈夫なステンレス製です。

ブレーキ種類Vブレーキ ブラック 材質ステンレス 角度(°)フレキシブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
自転車の修理
サービス業

自転車部品が豊富でとても便利。商品も良い梱包も良い。

2025-02-09
用途:
自転車前輪がわブレーキに
医療法人和 様 (医療・福祉・介護関連業)

Vブレーキの自転車に乗っていますが、先日インナーとアウターケーブルを交換した際に接続部がうまくいかず、たびたび引っかかってブレーキがかかったままになったりしてあぶない状態でした。こちらのフレキシブルを使うことでそういったトラブルが一切なくなり、安定してブレーキを使用できるようになりました。

対象商品:
37722002
2020-10-28
用途:
自転車修理

ピッタリ取付できました 品質問題ありません 
到着も早くて助かりました

対象商品:
37721984
2018-04-18
用途:
自転車のガイドパイプ交換
サービス業

特に良し悪しの意見はありません。他の商品購入と合わせての購入です。

対象商品:
37721966
2015-04-08
用途:
自分用の自転車に取付ました。

フレキシブルなので大変使い勝手が良好でした。

対象商品:
37721975
2013-12-28
用途:
クロスバイクの保守

元々付いていたガイドパイプが錆びたため、ワイヤーの交換に合わせて取り替えました。
曲がり具合が固定されてないため、無理な力が掛からなくなり、ブレーキ操作が軽くなりました。

対象商品:
37722002
2013-03-23
用途:
ワイヤー取り回しの改善

後輪ブレーキのガイドが脚に当たることがあったのでこれに換えました。当たらないようにうまく調整できました。
フレキシブルなのでブレーキをかけると少し歪みます。

1人が参考にしています
対象商品:
37721993
2016-04-30
用途:
普段使いのミニベロに使用
有限会社 フジモータース 様

同社のケーブル同様、ステンレス製と明記してありますがこちらも磁石がしっかりくっつく怪しいステンレスです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする