※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP Series(CP96SDB63-400CK)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37725512
品番
CP96SDB63-400CK
参考基準価格(税別)
¥38,120
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
400
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード