SC1310M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37732107

※代表画像

SC1310M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37732107
SC1310M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37732107
SC1310M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37732107
SC1310M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37732107

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)13内径B H8(Φmm)13外径D(Φmm)26注文コード37732107品番SC1310M
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。

内径B H8(Φmm)13内径B(Φmm)13外径D(Φmm)26幅L(mm)10寸法L(mm)10面取径D1(Φmm)20材質鉄(S45C)付属品止めねじ2本仕様止めネジ2本種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキ締付ねじM5×6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-03-28
用途: シャフトのカラー
ヨドガワエンジニアリング

投稿でもあったけどマイナス目は本当に困る
マイナス目で使う方が少ないはず早く改善希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする