CP96SDB80-500CK CP Series(CP96SDB80-500CK) SMC 37732485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96SDB80-500CK)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37732485
品番
CP96SDB80-500CK
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
500
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする