※代表画像

SC2512CTN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736614 SC2512CTN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736614 SC2512CTN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736614 SC2512CTN セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 37736614

セットカラー Dカットネジ付タイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)25 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 注文コード37736614 品番SC2512CTN
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は内径B・材質/処理など24種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

内径B(Φmm)25 外径D(Φmm)42 寸法E(mm)21.6 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)5 寸法L(mm)12 寸法M1(mm)M5 寸法P(mm)12 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 締付ねじM6×6 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37736614
2018-02-28
用途:
保持部品
株式会社テルミック 様

従来はカラーを溶接していたが、コストダウンになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする