曜日別特売
SCS 0308C スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 37737165

※代表画像

SCS 0308C スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 37737165
SCS 0308C スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 37737165
SCS 0308C スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 37737165

スタンダードスリットカラー黒染め

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径B(Φmm)3
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
外径D(Φmm)15
15
15(±0.1)
20(±0.1)
25(±0.1)
28(±0.1)
30(±0.1)
35(±0.1)
32(±0.1)
40(±0.1)
45(±0.1)
50(±0.1)
55(±0.1)
60(±0.1)
70(±0.1)
75(±0.1)
85(±0.1)
90(±0.1)
95(±0.1)
105(±0.1)
110(±0.1)
115(±0.1)
130(±0.1)
140(±0.1)
150(±0.1)
170(±0.1)
180(±0.1)
寸法W(mm)1
幅L(mm)8(±0.1)
内容量1個注文コード37737165品番SCS 0308C
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478

シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。

寸法A(mm)4.5内径B(Φmm)3外径D(Φmm)15幅L(mm)8(±0.1)寸法W(mm)1寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)3材質S45C種別スリット質量(g)9表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)締付ねじM3×8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06942013
2023-01-27
用途: 組立時
ワイテック製造業

回転軸上に取り付けた物のスラスト方向の固定に使用。セットボルトのタイプに比べ圧倒的に強い、外径が大きいのが難点。

対象商品 : 06941961
2020-10-25
用途: 工具の調整
製造業

イモネジ固定のタイプのカラーと違ってスリットタイプはシャフトにしっかり固定できるのでいいですね。
本品にネジ穴を開けてそのネジでベアリング固定用カラーをベアリングに押し付けることで、ベアリングに与圧をかけつつベアリング固定用カラーを固定しようかと考えています。

対象商品 : 06942013
2017-11-28
用途: フライカッター用チップの固定
教育・研究機関

表面が少し硬いけれどエンドミルでチップ取り付け面をうまく加工できました。内径10φ、外径40φのスリットカラーがあると更に良いのですが。

対象商品 : 06942135
2017-05-05
用途: プーリーの固定位置の変更する為に使用する。

Vプーリーの取り付け位置を、15mm外側に移動して、固定するために使う。精度も高く取り付もスムーズにできた。

対象商品 : 06941916
2016-06-08
用途: ハンドドリルでの穴あけ
キムリ木工舎

ドリルストッパーとして使用しています。
穴径が整数ならばイモネジで止めるタイプよりもいいです。

対象商品 : 06941961
2015-04-06
用途: 軸に部品を取り付ける

岩田製作所の製品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする