※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37737777
品番
SCS0608M
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7
内径B(Φmm)
6
外径D(Φmm)
20
寸法L(mm)
8
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
6
寸法Y(mm)
4
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
種別
スリット
質量(g)
17
締付ねじ
M3×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード