※代表画像

SCS1510M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37737917 SCS1510M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37737917 SCS1510M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37737917 SCS1510M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37737917

スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37737917 品番 SCS1510M
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
寸法A(mm)11 内径B(Φmm)15 外径D(Φmm)32 寸法L(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)11 寸法Y(mm)6 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 種別スリット 質量(g)45 締付ねじM4×12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする