※代表画像

SCS2515M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738032 SCS2515M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738032 SCS2515M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738032 SCS2515M スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37738032

スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37738032 品番 SCS2515M
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(mm)18 内径B(Φmm)25 外径D(Φmm)50 寸法L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)18 寸法Y(mm)10 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 種別スリット 質量(g)159 締付ねじM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする