※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37738084
品番
SCS5022M
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
50
外径D(Φmm)
85
寸法L(mm)
22
寸法W(mm)
3
寸法X(mm)
32
寸法Y(mm)
16
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
質量(g)
607
締付ねじ
M10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード