曜日別特売
SCS1015CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740412

※代表画像

SCS1015CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740412
SCS1015CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740412
SCS1015CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740412
SCS1015CN2 スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37740412

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径B(Φmm)10
外径D(Φmm)35
寸法L(mm)15
材質/処理鉄(S45C)/黒染め
内容量1個注文コード37740412品番SCS1015CN2
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)12.5内径B(Φmm)10外径D(Φmm)35寸法L(mm)15寸法P.C.D.(mm)24寸法W(mm)1.5寸法X(mm)11寸法Y(mm)6材質/処理鉄(S45C)/黒染め付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本種別スリット質量(g)87ねじ径M1M6×P1.0締付ねじM6×18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37740342
2021-05-03
用途: 治具
その他業種

本品を金属の台座に固定して、シャフト加工時の治具として
使用しています。割締めなのでシャフトにキズがつかず
精度が高いので僅かなネジの締め付けで確実に固定できて
重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 37740385
2017-12-19
用途: 回転軸に部品を取り付ける

ネジ穴を使って、予定通り部品をつけることができました。加工済のネジ穴なので、手間も省けるし、精度もいいので、助かりました。継続して使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37740437
2017-04-09
用途: 人力発電機の部品に使いました。
その他業種

コストも安く機械的な問題もないですが、納期がもう少し短縮できたらいいでしょう。

対象商品 : 37740351
2014-03-19
用途: 軸と部品の取り付け

期待通りの商品でした。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする