※代表画像

SCS24N14CH スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所 37743876 SCS24N14CH スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所 37743876 SCS24N14CH スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所 37743876 SCS24N14CH スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目) 岩田製作所 37743876

スリットカラー 六角内径ネジタイプ(並目)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37743876 品番 SCS24N14CH
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。

寸法A(mm)15 寸法D(Φmm)50 寸法L(mm)14 寸法W(mm)2 寸法X(mm)17 寸法Y(mm)7.5 対辺H(mm)46 外径(Φmm)50 材質/処理鉄(SGD3)/黒染め 種別スリット 質量(g)142 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応 内径ねじM.BM24×P3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする